{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 22 mm | |
Samlet længde | 320 mm | |
Arbejdslængde | 200 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Slagboring | |
Skaft | SDS Max | |
Produkttype | Stenbor |
Artikelnummer | 789204 22X320 | |
Producentnummer | 2608578631 |