Hårdmetal- hammerbor SDS-max. 20X920 mm

Art.-nr.: 789200 20X920
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Max

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    20 mm
    Hel længde 920 mm
    Spirallængde 800 mm
    Skæremateriale HM
    Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
    Skaft SDS Max
    Antal skær Z 2
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 789200 20X920
    EAN/GTIN 4002395316090
    Producentnummer 4932352766

    Betegnelse

    Udførelse:

    Speciel hårdmetalplattegeometri til længere standtider.
    Skarpere vinklet spids: Mere præcis boring, glider ikke af overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed. PGM-certificeret – bekræfter præcist dyvelegnede borehuller, både til kemiske og mekaniske ankre. Store boremelsindløb af hensyn til hurtigere fjernelse af boremel og derved reduceret friktion.
    Borehoved med kvadratisk tværsnit fra ⌀ 16 mm.

    Anvendelse:

    Til boring i beton, natursten og murværk.

    Bemærk:

    Ved længde >500 mm skal der forbores til en dybde på mindst 150 mm med kort bor (fortrinsvis samme ⌀).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven