Udførelse:
Borehoved med kvadratisk tværsnit. Forhøjet borehastighed takket være hoved med 4 skær. Dobbelt så lang levetid sammenlignet med hoveder med 2 skær. Rummeligt design med 4 spiraler. Udvendigt TIP TECHNOLOGY – skarpere, vinklet spids:
Præcis boring, der ikke glider på overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed.
PGM-certificeret – bekræfter præcise borehuller til dyvler, både til kemiske og mekaniske ankere.
I PACKOUT-kompatibel kunststofkassette.
Anvendelse:
Til boring i beton, granit og murværk − med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med 4 spiraler for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.
Indhold:
Hammerbor nr.
789050: 1 stk. af hver
str. 5; 6 længde 115 mm;
str. 6; 8; 8; 10 længde 165 mm;
str. 12 længde 160 mm