Der findes et alternativ til dette produkt:

Hårdmetal-hammerborsæt „MX4” 5-10 mm

Art.-nr.: 789060 5-10
Rabat
365,79 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Plus
Emballage kunststofboks
Antal skær Z 4
Bor-⌀ 5 mm - 10 mm
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789060 5-10
EAN/GTIN 4002395374915
Producentnummer 4932352833

Betegnelse

Udførelse:

Borehoved med kvadratisk tværsnit. Forhøjet borehastighed takket være hoved med 4 skær. Dobbelt så lang levetid sammenlignet med hoveder med 2 skær. Rummeligt design med 4 spiraler. Udvendigt TIP TECHNOLOGY – skarpere, vinklet spids:
Præcis boring, der ikke glider på overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed.
PGM-certificeret – bekræfter præcise borehuller til dyvler, både til kemiske og mekaniske ankere.
I kunststofboks.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk − med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med 4 spiraler for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.

Indhold:

Hammerbor nr. 789050: 1 stk.
i hver str. 5; 6 længde 110 mm;
str. 6; 8; 10 længde, 160 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven