Hårdmetalhammerbor SDS-plus „7X“ 10X215 mm

Art.-nr.: 789058 10X215
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

10 mm
Hel længde 215 mm
Spirallængde 150 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Plus
Antal skær Z 4
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789058 10X215
EAN/GTIN 4059952531717
Producentnummer 2608900098

Betegnelse

Udførelse:

Ny generation EXPERT SDS-Plus „7X“ med svejset komplet hårdmetalhoved med 4 skær. Formede skær til høj boreydelse, lang levetid og lille slid. Sætter sig ikke fast i armeret beton.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk − med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med 2+2-spiraler for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven