Hårdmetalhammerbor „MX4” SDS-plus 12X160 mm

Art.-nr.: 789050 12X160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

12 mm
Hel længde 160 mm
Spirallængde 100 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Plus
Antal skær Z 4
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789050 12X160
EAN/GTIN 4002395366880
Producentnummer 4932352031

Betegnelse

Udførelse:

Borehoved med kvadratisk tværsnit. Forhøjet borehastighed takket være hoved med 4 skær. Dobbelt så lang levetid sammenlignet med hoveder med 2 skær. Rummeligt design med 4 spiraler. Skarpere vinklet spids:
Præcis boring, der ikke glider på overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed.
PGM-certificeret – bekræfter præcise borehuller til dyvler, både til kemiske og mekaniske ankere.
4-skærs, slidset, robust og monteret HM-platte i én del. Nyt hoveddesign i kombination med skarpt vinklet spids muliggør optimale mål ved kollision med jernarmering.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk − med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med 4 spiraler for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.
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
    ⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven