Hårdmetal- hammerbor SDS-plus 9X210 mm

Art.-nr.: 789010 9X210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    9 mm
    Hel længde 210 mm
    Spirallængde 150 mm
    Skæremateriale HM
    Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
    Skaft SDS Plus
    Antal skær Z 2
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 789010 9X210
    EAN/GTIN 4062406262617
    Producentnummer 789010 9X210

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den markante og aggressive centrerspids muliggør aktiv centrering og optimal føring under boringen. Innovativt hoveddesign med korte lige starter giver en markant hurtigere boring og væsentligt højere stabilitet, også i armeret beton. Vibrationsoptimeret spiralform med kerneforstærkning. Kernediameteren og borets spiralstigning er præcist afstemt til hinanden og sikrer dermed effektiv kraftoverførsel fra borehammeren til hårdmetalspidsen.

    Fordel:

    • Korte spiralstarter og konkavt formede spånflader (skovleeffekt) giver hurtig bortledning af boremelet.
    • Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.
    • Ekstra, specielt formede kerneskær: effektiv knusning af beton.

    Anvendelse:

    Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort.

    Bemærk:

    Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven