Hårdmetal- hammerbor SDS-plus, ⌀×hel længde: 26X450mm

Art.-nr.: 789000 26X450
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

26 mm
Samlet længde 450 mm
Arbejdslængde 400 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Plus
Antal skær Z 2
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789000 26X450
EAN/GTIN 4002395312092
Producentnummer 4932344311

Betegnelse

Udførelse:

De 3 specielle Power Breaker fremdriftstænder på M2 laver mikroridser i det materiale, der skal bores i, for at opnå en hurtigere borehastighed og fjernelse af materialet. De førsteklasses HM-spidser med utrolig stærk lodning garanterer lange standtider også i armeret beton. Takket være den kerneforstærkede spiral (KVS) dæmpes vibrationer; slagenergien overføres direkte til borspidsen.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven