Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²
Lommer
Baglomme med bælge og klap og burrelåslukning
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med bælge og klap
Sidelommer med fleecefor
Indvendig lomme med klap
Udvendig lomme til knæbeskyttelse
Detaljer
Sidelomme til hammerbøjle
Udtagelig ID-lomme
Løkker, en med D-ring
Elastiske aftagelige seler
Snejakke med burrelås og knapåbning
Elastik i taljen, forlænget taljebånd bagpå
Foring
Quiltforing
Funktionalitet
Andedrivende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
Kvindesnit
Finish
Benafslutning med lynlås
Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene
Refleks
Refleksbånd omkring benene
Beskrivelse:
- Vinterbukser med quiltforing fremstillet af et slidstærkt, vind- og vandtæt materiale med tapede sømme
- Tøjet har en snegamache med burrelåsåbning og aftagelige seler
- For optimal sikkerhed og beskyttelse mod vejrliget er buksen certificeret for høj synlighed og beskyttelse mod regn og kulde
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3 sammen med 4872
- EN 342 og EN 343
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
- EN 342 together with 4872 and 4472