Arbejdsbukser til damer med høj synlighed til vinterarbejde C42

Art.-nr.: 788519773399C42
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 42
    Produkttype Advarselssikkerhedsoverall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 788519773399C42
    EAN/GTIN 7330509551189
    Producentnummer 788519773399C42

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

    Lommer
    Baglomme med bælge og klap og burrelåslukning
    Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
    Lomme til ben med bælge og klap
    Sidelommer med fleecefor
    Indvendig lomme med klap
    Udvendig lomme til knæbeskyttelse

    Detaljer
    Sidelomme til hammerbøjle
    Udtagelig ID-lomme
    Løkker, en med D-ring
    Elastiske aftagelige seler
    Snejakke med burrelås og knapåbning
    Elastik i taljen, forlænget taljebånd bagpå

    Foring
    Quiltforing

    Funktionalitet
    Andedrivende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
    Kvindesnit

    Finish
    Benafslutning med lynlås

    Forstærkning
    CORDURA®-forstærket på knæene

    Refleks
    Refleksbånd omkring benene

    Beskrivelse:

    • Vinterbukser med quiltforing fremstillet af et slidstærkt, vind- og vandtæt materiale med tapede sømme
    • Tøjet har en snegamache med burrelåsåbning og aftagelige seler
    • For optimal sikkerhed og beskyttelse mod vejrliget er buksen certificeret for høj synlighed og beskyttelse mod regn og kulde
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3 sammen med 4872
    • EN 342 og EN 343

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Z
    • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
    • EN 342 together with 4872 and 4472

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven