Arbejdsbukser til damer med høj synlighed til vinterarbejde C46

Art.-nr.: 788519773389C46
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Konfektionsstørrelse DE 46
Standard/direktiv EN ISO 20471
Produkttype Advarselssikkerhedsoverall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 788519773389C46
EAN/GTIN 7330509551110
Producentnummer 788519773389C46

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Lommer
Baglomme med bælge og klap og burrelåslukning
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med bælge og klap
Sidelommer med fleecefor
Indvendig lomme med klap
Udvendig lomme til knæbeskyttelse

Detaljer
Sidelomme til hammerbøjle
Udtagelig ID-lomme
Løkker, en med D-ring
Elastiske aftagelige seler
Snejakke med burrelås og knapåbning
Elastik i taljen, forlænget taljebånd bagpå

Foring
Quiltforing

Funktionalitet
Andedrivende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
Kvindesnit

Finish
Benafslutning med lynlås

Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene

Refleks
Refleksbånd omkring benene

Beskrivelse:

  • Vinterbukser med quiltforing fremstillet af et slidstærkt, vind- og vandtæt materiale med tapede sømme
  • Tøjet har en snegamache med burrelåsåbning og aftagelige seler
  • For optimal sikkerhed og beskyttelse mod vejrliget er buksen certificeret for høj synlighed og beskyttelse mod regn og kulde
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3 sammen med 4872
  • EN 342 og EN 343

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
  • EN 342 together with 4872 and 4472

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven