Universalhulsav uden centrerbor 82 mm

Art.-nr.: 788041 82
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Skæremateriale: HM

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Skæremateriale HM
Antal skær Z 3
Maks. skæredybde 60 mm
Anvendelse til Kontakt-, hulmurs- og fordelerdåser, indbygningsarmaturer
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 788041 82
EAN/GTIN 4058546228774
Producentnummer 4932464932

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetaltænder giver længere levetid, også ved boring i tætte materialer. Brede og dybe spånrum gør det let at fjerne borekernen. Det aggressive tandgeometri giver op til 10x hurtigere borehastighed sammenlignet med bimetal-hulsave. Perfekt til brug inden for elektronik- og installatørbranchen.

Anvendelse:

Til boring af større huller og gennembrud i forskellige materialer: Murværk, letvægtsmaterialer, kunststof og træ. Ikke egnet til anvendelse i hårde materialer som beton, granit, natursten og hårde tegn med en hårdhed på over 30 N/mm².

Bemærk:

Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven