HM-universalborsæt 7

Art.-nr.: 787078 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
455 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Skaft: Cylindrisk skaft

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal bor 7
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Skaft Cylindrisk skaft
Bor-⌀ 4 mm - 10 mm
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 787078 7
EAN/GTIN 4062406393311

Betegnelse

Udførelse:

Universalbor med særligt skarp hårdmetalplatte til præcise boringer i forskellige materialer. Stor spiralnot til hurtig fjernelse af boremel og spåntransport. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:
  • Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
  • Fliser, keramik, marmor, glas.
  • Metal og materialekombinationer i én arbejdsgang, som f.eks. ved montering af rude eller armering i beton.

Indhold:

Bor nr. 787070: 1 stk. af hver str. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Bemærk:

  • Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!
  • Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele