• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Hårdmetal-universalbor langt med SDS-plus-holder, ⌀: 10mm

Art.-nr.: 787060 10
Rabat
94,99 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Skaft: SDS Plus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

10 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Skaft SDS Plus
Arbejdslængde 200 mm
Samlet længde 260 mm
Antal skær Z 2
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 787060 10
EAN/GTIN 4002395353507
Producentnummer 4932373920

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:
  • Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
  • Fliser, keramik, marmor, glas.
  • Armeringsjern i beton.

Bemærk:

  • Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!
  • Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven