HM-universalbor 8 mm

Art.-nr.: 787040 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 8 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Skaft Cylinderskaft
Spirallængde 80 mm
Hel længde 120 mm
Antal skær Z 2
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 787040 8
EAN/GTIN 9002740008163
Producentnummer 0017200800100

Betegnelse

Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med ekstraskarpe, superhårde skær. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.

Anvendelse:

Præcis rotationsboring i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

Bemærk:

Vigtigt − kun til rotationsboring (ikke slagboring)!
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
    Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven