Hårdmetalbetonbor „CYL-3” 9 mm

Art.-nr.: 786005 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bor-⌀ 9 mm
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 8039; ISO 5468
    Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
    Skaft Cylinderskaft
    Spirallængde 80 mm
    Hel længde 120 mm
    Skaft-⌀ 9 mm
    Antal skær Z 2
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 786005 9
    EAN/GTIN 3165140186766
    Producentnummer 2608597664

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.
    Slag- og drejebor med kraftig skæreplatte i hårdmetal.

    Anvendelse:

    Overvejende til at bore dyvelhuller med slagboremaskiner i beton, murværk, natur- og kunststen.
    Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik. Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven