Afmonteringsmuffe KABELEX® 1513 til nr. 1503

Art.-nr.: 78600003
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
Produkttype Afmonteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 78600003
EAN/GTIN 4018754049509
Producentnummer 78600003
L-nummer L60010 3914

Betegnelse

Egenskab:

  • Diameter for kontaktdimension: 4,0 mm
  • Indvendig diameter: 6,0 mm
  • Længde [mm): 45 mm
  • Nr.: 1513 für Nr. 1503
  • Udvendig diameter: 6,5 mm
  • Vægt: 2 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven