Der findes et alternativ til dette produkt:

Hårdmetal-betonbor 6,5 mm

Art.-nr.: 786000 6,5
Rabat
16,54 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bor-⌀ 6,5 mm
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 8039; ISO 5468
    Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
    Skaft Cylinderskaft
    Spirallængde 60 mm
    Hel længde 100 mm
    Skaft-⌀ 6,5 mm
    Antal skær Z 2
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 786000 6,5
    EAN/GTIN 4002395332083
    Producentnummer 4932363638

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.
    Slag- og drejebor med kraftig skæreplatte i hårdmetal.

    Anvendelse:

    Overvejende til at bore dyvelhuller med slagboremaskiner i beton, murværk, natur- og kunststen.
    Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik. Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven