Tværsnøgle 17 - 19 - 22 mm, 1/2″

Art.-nr.: 77A.TOD
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 77A.TOD
EAN/GTIN 3148511214480
Producentnummer 77A.TOD
L-nummer L60130 5016

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: velegnet til at løsne hjulmøtrikker på biler, erhvervskøretøjer og lastbiler
  • hvis nøglen er udstyret med en firkant, kan den udskiftes

Egenskab:

  • d [mm]: 17 - 19 - 23
  • L [mm]: 400
  • kvadrat [″]: 1/2
  • [kg]: 1.750

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven