Phillipsnøgle 24 - 27 - 30 - 32 mm

Art.-nr.: 77A.PL1
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 77A.PL1
EAN/GTIN 3148511214312
Producentnummer 77A.PL1
L-nummer L60130 7767

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: velegnet til at løsne hjulmøtrikker på biler, erhvervskøretøjer og lastbiler
  • hvis nøglen er udstyret med en firkant, kan den udskiftes

Egenskab:

  • d [mm]: 24 - 27 - 30 - 32
  • L [mm]: 700
  • Kvadrat [″]: -
  • [kg]: 4.650

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven