Tør slibeskive diamantharpiks 100x25x20mm 12A2D 11D91C75B52AL

Art.-nr.: 779789
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 779789
EAN/GTIN 9003177797897
Producentnummer 779789
L-nummer L50140 1359

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette værktøj giver dig mulighed for at slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er skiver og kopskiver i diamantkornstørrelsesområdet D181 - D64. Sammenlignet med siliciumcarbidskiver har diamantskiver betydeligt mindre slid og en højere dimensionsnøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 12A2D SLIBEPUDE
  • Kornstørrelse: 91
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 10 - 3
  • Mål (D x D x H): 100 x 25 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Universel anvendelse
  • Lang værktøjslevetid
  • Kølerstel

Anvendelse:

  • Til tørslibning af alle hårdmetalskæreværktøjer i træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven