Afisoleringskniv m.kroget blad

Art.-nr.: 77620010
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
    Produkttype Sikkerhedskniv

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 77620010
    EAN/GTIN 4018754275724
    Producentnummer 77620010
    L-nummer L60010 6185

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til runde sektioner og langsgående riller på kabelkappen
    • Præcis, hurtig og sikker afisolering af alle almindelige runde kabler fra 4 - 28 mm D.
    • Skader på de indvendige ledere udelukkes ved løbende justering af skæredybden

    Egenskab:

    • Diameter max. (mm): 28 mm
    • Diameter min. (mm): 4 mm
    • Vægt: 82 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven