Beskrivelse:
- Ex-beskyttet for zone 1 - Certificeringer: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex e ibD 21 T98°C - kraftig, ekstremt lang levetid 2 Watt LED - robust, elektrisk ikke-ledende, korrosionsbestandigt ABS/polycarbonat-hus - høj slagfasthed og reduceret blænding takket være gummibelagt lampehoved - konstant lysende stråle over 80 % af alkalinebatteriets levetid takket være eLED-elektronik - strålebredden kan ændres ved at dreje lampehovedet - gummibelagt trykknap foran til kontinuerligt og momentant lys - vandtæt i henhold til IP68 i op til 3 m vanddybde - brintkatalysator, batterikontakter med polaritetsindikator og en trykudligningsventil reducerer risikoen for eksplosion - let monterbart batterirum til hurtig udskiftning af batterier - lysstyrke: 77 lumen - rækkevidde: 100 m - brændetid: 5 timer - batterier: 4 AA/LR06 mignon-batterier, alkaline, 1,5 V (ikke inkluderet)