Bremsekaliber børste L.225mm messing 2-rækker

Art.-nr.: 77440002
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
Artikelnummer 77440002
EAN/GTIN 4018754331178
Producentnummer 77440002
L-nummer L60010 7409

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trimning af messingtråd, bølget 0,25 mm
  • To-komponent håndtag med hængende hul
  • Smal udførelse
  • Ekstremt stærk trimning for meget høj børsteeffekt
  • til allround anvendelse

Egenskab:

  • Rækker: 2
  • Sæt længde: 22 mm
  • Krop: 2-komponent håndtag
  • Trim: messing
  • Længde [mm): 225 mm
  • Vægt: 70 g

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven