Teleskopisk spejl i rustfrit stål størrelse1 3/4″ x 2 3/4″/45 x 70 mm

Art.-nr.: 77401045
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
Produkttype Spejl

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 77401045
EAN/GTIN 4018754235841
Producentnummer 77401045
L-nummer L60010 5136

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brudsikre spejle i rustfrit stål (fod forebyggende)
  • Fjernelse af skrueforbindelser (fod forebyggende)
  • Teleskoparm i rustfrit stål
  • Kugleled (drejeled 180 grader), selvstramning
  • Specielt plasthåndtag giver fast hold og sikkert arbejde, kemikalieresistent

Egenskab:

  • Spejlets dimensioner mm: 45 x 70 mm
  • Gr.: 1.3/4″ x 2.3/4″/45 x 70 mm
  • Højde mm (h): 18 mm
  • Længde [mm): 178-927 mm
  • Vægt: 76 g
  • Bredde mm (b): 47 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven