Magnetisk løftertræk 1800 g d.15 mm d.15 mm L.525 mm

Art.-nr.: 77260060
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
Produkttype Magnetholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 77260060
EAN/GTIN 4018754048762
Producentnummer 77260060
L-nummer L60010 4041

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibel magnetisk løfter med ergonomisk formet håndtag
  • Praktisk hjælper til brug i værksted, industri og husholdning
  • Gør det muligt at opsamle tabte, jernholdige genstande som skruer eller værktøj på svært tilgængelige steder

Egenskab:

  • Trækstyrke (g): 1800 g
  • Diameter (mm): 15 mm
  • Længde [mm): 525 mm
  • Vægt: 230 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven