Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,24 - 9 N-m
Snav, kontrolleret tilspænding muliggør serieproduktion
Elektriske, elektroniske og apparattekniske industrier og industriel fremstilling eller i kvalitetskontrol
Design:
Regulerbar momentnøgle - med skala
Med 1/4″ sekskantet stik til betjening af 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
Med adapter også egnet til 1/4″ stik i henhold til DIN 3124
Gennemføringsnøjagtighed: +/- 6 % tolerance af den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789 type II klasse D
Præcisionsdrejende kuglekobling til kontrolleret højre og venstre tilspænding
Præcisionsmekanisme glider mærkbart igennem, når den indstillede værdi er nået
Automatisk nulstilling til udgangspositionen
3 modeller i området fra 0,2 N-m til 9 N-m
Mikrometerskalainddeling: 1 cN-m eller. 0,1 N-m
Letvægtskonstruktion takket være anodiseret aluminiumsgreb
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle type 757
1/4″ adapterdrev (nr. 757-20)
Modeller nr. 757-06/-09 med ekstra tværgreb for lettere arbejde
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
Levering i robust papkasse.
Egenskab:
- Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
- Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
- Drevetype/drev: Bitholder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 9 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Fremstilling
- Kvalitetskontrol
- Kvalitetsstyring
- Seriemontering
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet højde [mm]: 35 mm
- Samlet længde [mm]: 184 mm
- Præcision: +/- 6 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Skala type: Mono
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ingen
- Fast indstilling: ja
- Krydsgreb til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Industri
- Finmekanik
- Finmekanik
- Militær
- Service
- Service