Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 1500 - 3000 N-m
Anvendelse inden for næsten alle industrielle produktionsområder
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
1. 1/2″ firkantet drev med pin-lås DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Automatisk kortvarigt udløser med taktile og hørbare signaler
Enkle skala med en skalainddeling på 50 N-m
Tekniske fordele/funktion:
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af et stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenlig
Ingen værdiforskydninger og indflydelse på nøjagtigheden ved tohåndsbetjening eller betjening uden for håndtaget (som ved konventionelle momentnøgler).
Både det firkantede drev og drejepunktet er på samme akse, hvilket sikrer en høj grad af sikkerhed i forbindelse med anvendelsen,
Extremely low wear due to force reduction of the lever mechanism
Forged lever chain from our own quality forge
Highest precision even with heavy continuous use
Long life and long service life
Easy operation - fast and safe torque tightening
Convenient adjustment due to attractive, captive adjustment knob at the end of the handle
For controlled right-hand tightening
For controlled left-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
For controlled right-hand tightening
Egenskab:
- Afstand hus - firkantet centrum: 35 mm
- Drevtype/drev: enkelt firkant
- Drev firkantet [metrisk]: 40 mm
- Drev firkantet [imperial]: 1.1/2″
- Spændingsretning: højre
- Opbevaring/Indhold: metalpladekasse
- Udløsningsmekanisme: Udløser med kort slag
- Moment (max.) [N-m]: 3000 N-m