Beskrivelse:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, som standarden kræver
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af ét stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenligt
Værktøjsholderen tilbyder et bredt udvalg af tilbehør
Afhængigt af værktøjsanvendelsen kan den bruges både fremad (f.eks. gaffelnøgle) og bagud (f.eks. skruenøgle). Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes enten forfra (f.eks. åben stiknøgle) eller til siden (f.eks. omvendbar ratchet- og stiknøgleindsats)
Bearbejdning kun i midten af håndtaget - brug ikke et forlængerrør, da værdierne ellers kan forskydes
Bearbejdning kun med indstiksværktøj - da værdierne ellers kan forskydes. Kontroller, at certifikatet er forsynet med en måler. Brug kun GEDORE Originaltilbehør
Ekstremt lavt slid på grund af kraftreduktion af håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra virksomhedens eget kvalitetssmederi
Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
En nem betjening - hurtig og sikker tilspænding af drejningsmomentet
Komfortabel justering på grund af attraktiv, uudslettelig justeringsknap for enden af håndtaget
Med testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017, der kan spores til den nationale standard via virksomhedens eget DAkkS-laboratorium.
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 16,5 mm
- Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
- Drevetype/drev: Rektangulær holder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Opbevaring: Plastkasse
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
- Drejningsnøgle type: A-SE
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriesamling
- Fabrikation
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 361 mm
- Løftestangslængde drivside [mm]: 40 mm
- Håndtagslængde håndtagsside [mm]: 321 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 302 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
- Materiale: Aluminiumslegering
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Pin-lås
- Skalainddeling: 5
- Skalainddeling [lbf in]: 50 lbf in
- Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
- Skala type: Dobbelt
- Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Militær
- Energi
- Maskiner
- Værksted
- Udstyr
- Service
- Ejernbaner
- Landbrug
- Olie og gas
- Olie og gas