Stiknøgle 16 Z, 17 mm

Art.-nr.: 7710740
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7710740
EAN/GTIN 4002805871171
Producentnummer 7710740
L-nummer L60160 869

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let udskiftelig
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 16 mm
  • Samlet bredde [mm]: 41,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 41,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 9 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
  • Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven