Ringnøgle 22 Z, 36 mm

Art.-nr.: 7708410
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Ringskralde-indstiksværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7708410
EAN/GTIN 4002805876367
Producentnummer 7708410
L-nummer L60160 703
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let udskiftelig
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 22 mm
  • Samlet bredde [mm]: 54 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 54 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 20 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 36
  • Stingstørrelse [metrisk]: 56,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven