Ringnøgle 22 Z, 30 mm

Art.-nr.: 7708250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Ringskralde-indstiksværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7708250
EAN/GTIN 4002805876305
Producentnummer 7708250
L-nummer L60160 560

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let udskiftelig
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 22 mm
  • Samlet bredde [mm]: 46,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 46,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 17 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 30
  • Stingstørrelse [metrisk]: 56,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven