Akku-Popnitte-møtrikværktøj FireBird® Pro CAS

Art.-nr.: 770530 CAS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
    Slagkraft 15000 N
    Antal medfølgende akkuer 1
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 2 Ah
    Batterispænding 18 V
    Vægt inklusive akku 2,4 kg
    Energiforsyning Akkudrevet
    Produkttype Popnittepistol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 770530 CAS
    EAN/GTIN 4007081102513
    Producentnummer 1679670

    Betegnelse

    Udførelse:

    Batteridrevet værktøj til popnittemøtrikker op til maks. M10 aluminium, maks. M8 i stål og maks. M6 i specialstål.

    Fordel:

    Meget kraftig, stor ydelse pr. batteriopladning. Enkel og sikker opboring af opnittemøtrikkerne. Elektronisk styring af det indstillede placeringsslag. Hurtigskiftesystem til gevinddorne.

    Leveringsomfang:

    Inklusive hver 1 gevinddorn og mundstykke på hver M4, M5 og M6, 1 unbrakonøgle, 1 × dobbelt gaffelnøgle SW 24 × 27, Li-ion-glidebatteri nr. 770524 og lader nr. 770528 str. CAS i L-BOXX.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven