• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Akku-Popnitte-møtrikværktøj FireBird®

Art.-nr.: 770520
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slagkraft 13000 N
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 14,4 V
Vægt inklusive akku 2,1 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Popnittepistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 770520
EAN/GTIN 4007081260039
Producentnummer 1457414
Manufacturer SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet værktøj til popnittemøtrikker op til maks. M10 aluminium, maks. M8 i stål og maks. M6 i specialstål.

Fordel:

Meget kraftig, stor ydelse pr. batteriopladning. Enkel og sikker opboring af opnittemøtrikkerne. Elektronisk styring af det indstillede placeringsslag. Hurtigskiftesystem til gevinddorne.

Leveringsomfang:

Inklusive hver 1 gevinddorn og mundstykke hver M4, M5 og M6, 1 unbrakonøgle, 2 × dobbelt gaffelnøgle SW 24 × 27, Li-ion-batteri nr. 770527 og lader nr. 770528 str.1 i en plastkuffert.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven