{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slaglængde | 25 mm | |
Montagekraft ved 5 bar | 14.000 N | |
Luftforbrug pr. nitte | 4,8 l | |
Slangetilslutning | 6 mm | |
Slangetilslutning | 1/4 tommer | |
Maks. dorn-⌀ | 4,5 mm | |
Til popnitter af alle materialer op til | 6,4 mm | |
Til popnitter, stål / aluminium op til | 6,4 mm | |
Vægt | 1,9 kg | |
Produkttype | Popnittepistol |
Artikelnummer | 770512 3 | |
EAN/GTIN | 4007081580007 | |
Producentnummer | 1457871 |