• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Batteridrevet popnittemaskine PowerBird® Pro

Art.-nr.: 770507

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slaglængde 25 mm
Til popnitter af alle materialer op til 6,4 mm
Slagkraft 15000 N
Akku-kapacitet 18 Ah
Batterispænding 2,1 V
Vægt inklusive akku 2 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Popnittepistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 770507

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet apparat til fleksibel brug.

Fordel:

Høj arbejdshastighed og stor ydeevne, og samtidig sikrer den elektroniske styring en høj funktionssikkerhed.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-batteri nr. 770529 og lader nr. 770528 str. 2 i kunststofkuffert. Mundstykker 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 og 17 / 45.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven