Batteridrevet popnittemaskine PowerBird® Pro Gold Edition CAS

Art.-nr.: 770506 CAS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
    Slaglængde 25 mm
    Til popnitter af alle materialer op til 6,4 mm
    Slagkraft 20000 N
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 2 Ah
    Batterispænding 18 V
    Vægt inklusive akku 2,1 kg
    Energiforsyning Akkudrevet
    Produkttype Popnittepistol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 770506 CAS
    EAN/GTIN 4007081102476
    Producentnummer 1679666

    Betegnelse

    Udførelse:

    Batteridrevet apparat til fleksibel brug.

    Fordel:

    Høj arbejdshastighed og stor ydeevne, og samtidig sikrer den elektroniske styring en høj funktionssikkerhed.

    Leveringsomfang:

    Inklusive lithium-ion-akku nr. 770524 og lader nr. 770528 str. CAS i L-BOXX. Mundstykker 17/32; 17/36; 17/40 og 17/45.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven