{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Slaglængde | 25 mm | |
Til popnitter af alle materialer op til | 5 mm | |
Slagkraft | 10000 N | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Vægt inklusive akku | 1,3 kg | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Popnittepistol |
Artikelnummer | 770501 CAS | |
EAN/GTIN | 4007081111973 | |
Producentnummer | 1746720 | |
Producent | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |