Reservemundstykke til popnittetang 124

Art.-nr.: 770240 124
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 16 mm
Borings-⌀ 2,7 mm
Produkttype Mundstykke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 770240 124
EAN/GTIN 4045197230119
Producentnummer 770240 124

Betegnelse

Passer til:

Håndnittetænger nr. 770200.

Passer til:

Popnitter, aluminium og kobber: 4 mm
Popnitter i stål: 4 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven