Håndnittetang S

Art.-nr.: 770200 S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.087 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 280 mm
Til popnitter, aluminium, kobber 3 mm - 5 mm
Til popnitter i stål 3 mm - 4 mm
Vægt 700 g
Produkttype Håndnittetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 770200 S
EAN/GTIN 4045197197382
Producentnummer 770200 S

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig model med avanceret håndtagsmekanisme og drejehoved (kan drejes 360°). Inklusive 1 par reservekæber.

Anvendelse:

Til bearbejdning af popnitter (alle materialer).

Reservedel:

Patronbakke nr. 770230, mundstykke nr. 770240.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven