MARTOR BLADE ABBRECHKLINGE 77 , 10 i gennemsigtig emballage

Art.-nr.: 77.60
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
Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 77.60
EAN/GTIN 4002632911026
Producentnummer 77.60
L-nummer L60170 257

Betegnelse

Beskrivelse:

UDBRYDERBLADET NR. 77 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af stål. Det er meget skarpt og har en brugbar multi-segment skærkant. Klingen er 109.4 mm lang, 17.9 mm bred og 0.50 mm tyk.

UDBRYDERBLADET NR. 77 er i den gennemsigtige emballage af 10 stykker under løbenummer 77.60. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
    Udskæring:
    Standard slibning
  • Bladefacetter:
    2-fold

    klingens egenskaber:
    1-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Stål

Egenskab:

  • Blade form Breakaway blade, diamant
  • Antal perforeringer for blad: 1-hullers klinge
  • Grundmateriale: Stål
  • Blad rustfrit: Nej.
  • Slibning af blade: Standard slibning
  • Bladefacetter: 2-dobbelt
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
  • Antal skærekanter: 1
  • Skærekanter: 1-fold anvendelig

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven