Elektronik-skævbider Med gennemstukket led betrukket med kunststof 115 mm

Art.-nr.: 77 21 115 N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 77 21 115 N
    EAN/GTIN 4003773082309
    Producentnummer 77 21 115 N
    L-nummer L70010 1766

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • til fint skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
    • Stressoptimeret formgivning giver en mere direkte arbejdsfølelse
    • stabilt, gennemgående og slørfrit led
    • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
    • polering eller spejlpolering giver god rustbeskyttelse i kombination med en fin oliefilm - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele
    • Skærekanterne er desuden laserhærdede, skærekanternes hårdhed er mindst 60 HRC
    • Slanke ærmer, der er hævet op til tangens hoved, giver sikker og behagelig styring selv mellem tommel- og pegefinger

    Egenskab:

    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 1,0 mm
    • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 1,3 mm
    • Kæbelængde (B): 13 mm
    • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7 mm
    • Hovedets bredde (A): 11 mm
    • overtrukket med kunststof
    • Spejlpoleret
    • Skærekant uden affasning

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven