Pladesaks med hævefunktion og lang kniv 4/300

Art.-nr.: 769936 4/300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Model Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Model 4/300
Skæreydelse, blikstyrke op til 4 mm
Skæreydelse, rundståls-⌀ op til 13 mm
Knivlængde øverst 355 mm
Knivlængde, nederst 300 mm
Vægt 30 kg
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 769936 4/300
EAN/GTIN 2050001931757
Producentnummer 20019

Betegnelse

Udførelse:

Stabil sakseenhed af sejhærdet stål. Svingende knivslæde uden spil (kun begrænset friktionstab); kniv af særligt værktøjsstål, specialhærdet og slebet. Hævearm med vægtudligningsfjeder som sikkerhedsanordning; samtlige drejebolte kan efterjusteres, og alle modeller er forsynet med nedholder, der kan indstilles trinløst.
Med knæledsudveksling. Skærer i blik og rundstål.

Lakering:

Rødbrun.

Bemærk:

Reserveoverkniv nr. 769938 og reserveunderkniv nr. 769939, se reservedelsliste.
Reserveoverkniv nr. 769938 og reserveunderkniv nr. 769939, se reservedelsliste.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven