Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Reservekniv til blik (underkniv), Model: 4BR/8

Art.-nr.: 769934 4BR/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreydelse, blikstyrke op til 8 mm
Skæreydelse, rundståls-⌀ op til 20 mm
Skæreydelse, firkantstål op til 18 mm
Passer til model 4BR/8
Produkttype Knive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 769934 4BR/8
Producentnummer 20500 5 1001
Producent Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Betegnelse

Passer til:

Pladesaks med udveksling nr. 967920.

Bemærk:

  • Ved efterfølgende bestilling af reserveknive skal følgende oplysninger angives: Fabrikat, model (og om muligt også maskinnummer) eller nøjagtig måltegning.
  • Bemærk! Den angivne skæreydelse er den maksimale skæreydelse. Til opgaver i det øverste skæreområde anbefaler vi den næststørste model.
  • Angivelsen af skæreydelsen vedrører materiale med en trækstyrke på 450 N/mm2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven