Reservekniv til blik (overkniv) 1BR/5

Art.-nr.: 769932 1BR/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Model Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreydelse, blikstyrke op til 5 mm
Skæreydelse, rundståls-⌀ op til 11 mm
Passer til model 1BR/5
Produkttype Knive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 769932 1BR/5
EAN/GTIN 2050001931528
Producentnummer 20028 5 1000

Betegnelse

Passer til:

Pladesaks med udveksling nr. 967920.

Bemærk:

  • Ved efterfølgende bestilling af reserveknive skal følgende oplysninger angives: Fabrikat, model (og om muligt også maskinnummer) eller nøjagtig måltegning.
  • Bemærk! Den angivne skæreydelse er den maksimale skæreydelse. Til opgaver i det øverste skæreområde anbefaler vi den næststørste model.
  • Angivelsen af skæreydelsen vedrører materiale med en trækstyrke på 450 N/mm2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven