Geringssaks 210 mm

Art.-nr.: 769900 210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 210 mm
    Langt skær 60 mm
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 769900 210
    EAN/GTIN 4033119000216
    Producentnummer 3104

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sakseenhed i pladestål, kniv i specialstål af høj kvalitet (PTFE-antislip-belægning), knivstøtteflade i letmetal med 2 anslag på 45° og markeringer til 15°, 60° og 90°. Håndtag overtrukket med kunststof og forsynet med glidesikring; højglansforkromet saks.

    Anvendelse:

    Til geringsklipning af lister og profiler i kunststof, gummi eller træ.

    Bemærk:

    Reserveknive, se nr. 769905 (reservedelsliste).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven