Stikringnøgle SE 14 x 18, 36 mm

Art.-nr.: 7696220
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitholder-indstiksværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7696220
EAN/GTIN 4002805728369
Producentnummer 7696220
L-nummer L60160 2628

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let udskiftelig
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 14 x 18 mm
  • Samlet bredde [mm]: 53 mm
  • Samlet højde [mm]: 21,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 82,5 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 53,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 53 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 21,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 19 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 36
  • Stingstørrelse [metrisk]: 31,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven