Drejningsnøgle DREMOMETER D i kasse

Art.-nr.: 7692070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7692070
EAN/GTIN 4002805856321
Producentnummer 7692070
L-nummer L60160 1377

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft
Anvendelse inden for næsten alle industrielle produktionsområder
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
3/4″ firkantet drev med stiftlåsning DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Automatisk udløsning ved kort slag med taktile og hørbare signaler
Dobbelt skala med en skalainddeling på 10 N-m og 10 lbf-ft
Tekniske fordele/funktioner:
Letvægt, men alligevel robust (da huset er fremstillet af ét stykke aluminium) og ufølsomt, meget værkstedsvenlig
Ingen værdiforskydninger og indflydelse på nøjagtigheden på grund af tohåndsbetjening eller betjening uden for håndtaget (som med konventionelle momentnøgler). Både det firkantede drev og drejepunktet er på samme akse, hvilket sikrer høj sikkerhed ved anvendelse og kan udvides for at reducere brugerens arbejdsbyrde.
Ekstremt lavt slid på grund af kraftreduktion af håndtagsmekanismen
Smidte håndtagskæde fra vores egen kvalitetssmedje
Højeste præcision selv ved kraftig kontinuerlig brug
Lang levetid og lang levetid
En nem betjening - hurtig og sikker tilspænding af drejningsmomentet
Komfortabel justering på grund af den attraktive, uudslettelige justeringsknap for enden af håndtaget
Enkel og dobbelt firkantet drev til kontrolleret højre- eller venstrehåndstilspænding
Enkel og dobbelt firkantet drev til kontrolleret højre- eller venstrehåndstilspænding.

Egenskab:

  • Afstandshus - firkantet centrum: 22,5 mm
  • Drevetype/drev: Enkelt firkantet stiv
  • firkantet drev [metrisk]: 20 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/4″
  • Tilspændingsretning: Højre
  • Opbevaring: Tin kasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
  • Drejningsnøgle type: D
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriesamling
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 45 mm
  • Samlet højde [mm]: 60 mm
  • Samlet længde [mm]: 812 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 719 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 45,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 35 mm
  • Materiale: Aluminiumslegering
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring Udgang firkantet: Pin-lås
  • Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skala type: Dobbelt
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industriel
    • Byggeri og handel
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Værksted
    • Nyttevirksomhed
    • Service
    • Landbrug
    • Olie og gas

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven