Stikringnøgle SE 9 x 12, 10 mm

Art.-nr.: 7691690
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Ringskralde-indstiksværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7691690
EAN/GTIN 4002805722107
Producentnummer 7691690
L-nummer L60160 2945

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let udskiftelig
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Samlet bredde [mm]: 20 mm
  • Samlet højde [mm]: 14,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 42,1 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 20,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 20 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 14,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 8 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10
  • Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven