• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Støvler til brandmænd (Form C) FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI Typ F1PA, Størrelse 44

Art.-nr.: 768901-44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: F1PA
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse F1PA
EU-skostørrelse 44
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 768901-44
EAN/GTIN 4030839290538
Producentnummer 768901-44
L-nummer L00790 5561

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oksehud - brandhæmmende
  • GORE-TEX CROSSTECH®-membran
  • Lukket, polstret tunge
  • Indersål i fuld længde FIREFIGHTERS Level 2
  • Metalfri beskyttelse mod indtrængning
  • Grov grov GUMMI/PU-sål POWERGRIP
  • TPU-overkappe
  • Stålkappe
  • DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/F1PA/HRO/SRC, Form C
  • BOA® Fit System
  • Træk-om-løkke
  • Blød ankelpolstring
  • Varmebestandige sømme

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven